MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 6MM-1/4 883918

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883918
Rubix:06859863
EAN:3660338373176
MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 6MM-1/4 883918

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 21/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 6MM-1/4 883918


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspp
Aansluiting 16
Aansluiting 21/4
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadg1/4 (bspp parallelle draad)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 32,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen