MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 4-M5 - 853
PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853225
Rubix:06262412
EAN:3660338093883

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 4-M5 - 853
Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,11 excl. BTW
/ stuk
€ 3,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden