MECALINE INSTANT BANJO KOPPELING 12 - 3/8 G - 858796
Insteekkoppeling banjo, buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:859812
Mecaline:858796
Rubix:06850394
EAN:3660338138669


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT BANJO KOPPELING 12 - 3/8 G - 858796
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Diameter aansluiting | g3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen