SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F16-04A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2F16-04A
Rubix:05279784
Fabrikant:KQ2F16-04A
EAN:3618036066036
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F16-04A

Technische samenvatting

Type bedradingrc
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 216
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F16-04A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector
•Vrouwelijke connector.
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Geschikte buisbuitendiameter: ø 16
Poortmaat: 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Ontgrendelknop: Ronde uitvoering

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht58 g
Type bedradingrc
Aansluiting 1r 1/2
Aansluiting 216
Materiaalc3604;pbt;pp
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 55,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 67,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen