MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-1/4 BU.DR.PTFE 90GR. 884004

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:884004
Rubix:06859812
EAN:3660338373947
MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-1/4 BU.DR.PTFE 90GR. 884004

Technische samenvatting

Type bedradingg
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-1/4 BU.DR.PTFE 90GR. 884004


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingg
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Schroefdraadg1/4 (bsp parallel / g-draad)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 55,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen