MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 3/8G - 858837

PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858837
Rubix:06850620
EAN:3660338139079
MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 3/8G - 858837

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 216
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 3/8G - 858837


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 216
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 117,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen