SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V08-U01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V08-U01A
Rubix:05280307
Fabrikant:KQ2V08-U01A
EAN:3618036044652
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V08-U01A

Technische samenvatting

Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/8
Aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V08-U01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: Uni 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht27 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1uni 1/8
Aansluiting 28 mm
Materiaalpolypropyleen
Diameter aansluiting8 ''
€ 4,10 excl. BTW
/ stuk
€ 4,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden