MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-1/4 - 840569
Insteek T-Koppeling met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840569
Rubix:06261246
EAN:3660338060335

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-1/4 - 840569
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | g |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden