Referenties
Parker:1B273-16-16
Rubix:28610570


Technische samenvatting
| Type bedrading | bspp |
|---|---|
| Aansluiting 1 | bspp 1' (1x11) |
| Aansluiting 2 | wąż -16 (wewnętrzna średnica 1') |
Documenten
Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 1B273-16-16
Parker slangkoppeling 1b273-16-16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | bspp 1' (1x11) |
| Aansluiting 2 | wąż -16 (wewnętrzna średnica 1') |
| Diameter aansluiting | 1x11 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 25,4 mm |
| Schroefdraad | bsp 1' (1x11) |
| Maximumtemperatuur | 105 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,08 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 555,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen