MECALINE RVS ZWENKBARE T-KOPPELING 6-R1/4 885023

RVS SWIVEL MANNELIJKE TAPER TEE FITTINGS MET FKM AFDICHTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842913
Mecaline:885023
Rubix:06859716
EAN:3660338383328
MECALINE RVS ZWENKBARE T-KOPPELING 6-R1/4 885023

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 16
Aansluiting 2r1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS ZWENKBARE T-KOPPELING 6-R1/4 885023


Materiaal: AISI 316L roestvrij staal. Druk: -0,99 bar...20 bar. Temperatuur: -15 °C...200 °C. Voldoet aan de normen NSF 61, NSF 169 en NSF 372. Ideaal voor direct contact met voedingsmiddelen. Deze serie kan ook worden gebruikt in zoute omgevingen en op machines die vaak moeten worden gereinigd met agressieve reinigingsmiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type bedradingr
Aansluiting 16
Aansluiting 2r1/4
Materiaalroestvrij staal
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadr1/4
Maximumtemperatuur200 °C
Minimale temperatuur-15 °C
€ 249,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 301,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen