FESTO Y-SLANGVERBINDING Y-PK-4 9586

Nippelschroef Y-koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:Y-PK-4
Rubix:06144408
Fabrikant:9586
EAN:4052568020804
FESTO Y-SLANGVERBINDING Y-PK-4 9586

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Aansluiting 2pour tube de diamètre extérieur 6 mm
Materiaalpom (behuizing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-SLANGVERBINDING Y-PK-4 9586


Nippelschroef Y-koppeling Y-PK-4 Voor kunststof buizen PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominale grootte=3,4, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking), Pneumatische verbinding=PK-4, Materiaalspecificatie=conform RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x24x8 mm
Logistiek gewicht3,6 g
Aansluiting 16
Aansluiting 2pour tube de diamètre extérieur 6 mm
Materiaalpom (behuizing)
Diameter aansluiting0,31 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-10 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden