MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 6-1/8 - 884300

Insteek T-koppeling met buitendraad, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842922
Mecaline:884300
Rubix:06262776
EAN:3660338377273
MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 6-1/8 - 884300

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT T-KOPPELING 6-1/8 - 884300


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Toepassingen

- Automatisering met reiniging
- Voedingsmiddelenindustrie
- Chemicaliën, petrochemie, farmacie
- Medisch
- Vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 2g1/8
Materiaalroestvrij staal
€ 255,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 309,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen