LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/8"BSPT 3175 10 10

Legris Koppeling Mannelijke tap BSPT NPT 3166

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3175 10 10
Rubix:06010686
Fabrikant:3175 10 10
EAN:0820099246925
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/8"BSPT 3175 10 10

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/8"BSPT 3175 10 10


In-line aansluiting van slangen op een poort met schroefdraad. Uitwendig aan te draaien met een platte moersleutel of een dopsleutel, inwendig aan te draaien met een inbussleutel
- compact,
- voorgestreken schroefdraad voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,017

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17 g
Gewicht verpakking178 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 210
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadr 1/8 (bspt)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 54,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen