Referenties
SMC:KQ2L09-U01N
Rubix:05279599

Technische samenvatting
| Type bedrading | universeel |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 5/16 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L09-U01N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
KQ2L, one-touch-koppeling, witte kleur - mannelijke elleboog
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 5/16 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 5/16 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen