Referenties
SMC:KQB2L11-N03S
Rubix:05281110
Fabrikant:00854578
EAN:3618036034851

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2L11-N03S
De compacte en lichtgewicht KQB2-koppeling met één druk op de knop maakt standaard gebruik van nikkelgeplateerde messing onderdelen. De maximale bedrijfstemperatuur is 150 °C. KQB2-koppelingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. Het aantal configuratievarianten is uitgebreid tot 17 modellen. Toepasselijke buismaten zijn +3,2 tot +16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M-, R-, Rc-, UNF-, NPT- of G-aansluitdraden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Materiaal | c3604 chemisch vernikkeld (mannelijke connectorbehuizing);316 roestvrij staal (mannelijke elleboogbehuizing) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,20 excl. BTW
/ stuk
€ 11,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen