LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPPELING 90 4MMXM5 3199 04 19
Legris Elleboog mannelijk tapeind BSPP metrisch UNF 3199
Zie technische informatieReferenties
Parker:3199 04 19
Rubix:06019922
Fabrikant:3199 04 19
EAN:0820099257778


Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5x0,8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPPELING 90 4MMXM5 3199 04 19
Verbinding van een slang voor pneumatiek toepassing in een hoek van 90 graden met een buitendraad en lagere hoogteafmetingen.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 8
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 8
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,002
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Gewicht verpakking | 31 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | m5x0,8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | technisch polymeer (glasgevuld nylon), vernikkeld messing, nbr (afdichting) |
| Diameter aansluiting | 5/32 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden