MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 6X1/8 853027

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853027
Rubix:06260782
EAN:3660338092121
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 6X1/8 853027

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 6X1/8 853027


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 1,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden