MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 4-1/8 - 884286

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842897
Mecaline:884286
Rubix:06262763
EAN:3660338377150
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 4-1/8 - 884286

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 4-1/8 - 884286


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 24
Materiaalroestvrij staal
€ 182,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 220,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen