MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BUITENDRAAD 6-1/2G - 858716

PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858716
Rubix:06850720
EAN:3660338137860
MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BUITENDRAAD 6-1/2G - 858716

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BUITENDRAAD 6-1/2G - 858716


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden