MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-8-1/4 - 840585

Insteek T-koppeling met buitendraad, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840585
Rubix:06261362
EAN:3660338060489
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-8-1/4 - 840585

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-8-1/4 - 840585


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 47,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden