SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 1/2'' 1/4''NPT KQ2H13-35AS
Koppelingen KQ2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2H13-35AS
Rubix:05290748
Fabrikant:KQ2H13-35AS
EAN:3618036061550

Documenten
Productdetails : SMC RECHTE INSTEEKKOPPELING MESS. 1/2'' 1/4''NPT KQ2H13-35AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 1/2
Port Size: NPT 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 1/2
Port Size: NPT 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 1/2 |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen