LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX3/8"BSPP 3193 10 17

Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPP metrisch UNF 38000000000

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3193 10 17
Rubix:06010747
Fabrikant:3193 10 17
EAN:0820099254340
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX3/8"BSPP 3193 10 17

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 110
Aansluiting 2g3/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX3/8"BSPP 3193 10 17


In-lijnkoppeling van 2 buizen onder een 90° hoek op poorten met schroefdraad
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,020

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking227 g
Type bedradingbsp
Aansluiting 110
Aansluiting 2g3/8
Materiaalglasvezelversterkte nylon 6.6 (technisch polymeer); vernikkelde messing inzet; nbr-afdichtingen
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadg3/8 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 128,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 155,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen