MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/4 - 884281
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:842890
Mecaline:884281
Rubix:06262759
EAN:3660338377112


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Documenten
Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/4 - 884281
Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,52 excl. BTW
/ stuk
€ 50,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden