SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y04-M5N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2Y04-M5N
Rubix:05289821
Fabrikant:KQ2Y04-M5N
EAN:3618036040395
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y04-M5N

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 14
Aansluiting 2m5x0.8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y04-M5N


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing en nikkel, en twee soorten pakkingen beschikbaar voor herhaalde verbindingen en om vervuiling van de pakking te voorkomen. Daarnaast biedt de KQ2 serie een keuze uit M, R, NPT, UNF en Uni schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
KQ2Y, One-touch-koppeling witte kleur - mannelijke doorlopende T-stuk

Sterke punten

Accepteert nylon- en urethaanbuizen.
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen.
De ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen.
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa.

Toepassingen

Voor vacuüm- en overdruktoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 14
Aansluiting 2m5x0.8
Materiaalchemisch nikkelgeplateerd messing
Diameter aansluiting5/32 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Schroefdraadm5 x 0,8
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 47,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen