LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING RIKI 10 X 3/8 - 31751017

Legris Koppeling mannelijk tapeind BSPT NPT 3166

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3175 10 17
Rubix:06010041
Fabrikant:3175 10 17
EAN:0820099247083
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING RIKI 10 X 3/8 - 31751017

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING RIKI 10 X 3/8 - 31751017


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- compact,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,019

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking201 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 210
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadr 3/8 (bspt)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden