MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 8 - 1/2 - G - 858724

PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858724
Rubix:06850690
EAN:3660338137945
MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 8 - 1/2 - G - 858724

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 8 - 1/2 - G - 858724


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 28
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 59,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen