MECALINE MICRO PUSH IN BANJOKOPPELING 3MM-M5 883926

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883926
Rubix:06859896
EAN:3660338373244
MECALINE MICRO PUSH IN BANJOKOPPELING 3MM-M5 883926

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 15
Aansluiting 20,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MICRO PUSH IN BANJOKOPPELING 3MM-M5 883926


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 15
Aansluiting 20,8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingm5 ''
Buitendiameter buis metrisch3 mm
Schroefdraadm5 x 0,8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 52,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen