MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-1/8R 853076

PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853076
Rubix:06859916
EAN:3660338092572
MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-1/8R 853076

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 6-1/8R 853076


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x Conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 2,61 excl. BTW
/ stuk
€ 3,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden