MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 4-M5 - 840684

Insteek koppeling met conische buitendraad, haaks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840684
Rubix:06260346
EAN:3660338059834
MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 4-M5 - 840684

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 4-M5 - 840684


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting5/32 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 21,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen