SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL06-02

Zelfuitlijnende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DL06-02
Rubix:05280003
EAN:3618036130027
SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL06-02

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 2ø6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAAKSE KLEMKOPPELING DL06-02


De zelfuitlijnende fittings van de series H, DL, L en LL zijn verkrijgbaar in tien uitvoeringen en voor vijf buisbuitendiameters (O.D.), waardoor een breed scala aan fittings beschikbaar is voor vrijwel elke toepassing. Een ferrule met uitgeflanste richel voorkomt het per ongeluk verliezen van de ferrule bij het inbrengen van de buis in het fittinglichaam. De geharde ferrule met richel voorkomt breuk van de ferrule bij het aandraaien van de moer. De uitgeflanste binnendiameter (I.D.) zorgt voor een lage stromingsweerstand binnen de fitting. Het buisvastzetmechanisme zorgt voor een stevig gevoel bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis verschuift bij het inschroeven.
•Zelfuitlijnende fittings H, DL, L, LL
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
•Maximale bedrijfsdruk: 1.0MPa
•Beproevingsdruk: 10MPa
•Bedrijfsvloeistof: lucht

Model: DL06-02 (Buismaat Ø6, Poortmaat (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 2ø6
Materiaalc3604bd, c3771be (lichaam)
Diameter aansluitingø6 ''
€ 22,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen