MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10-1/2 - 840577

Insteek T-Koppeling met buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840577
Rubix:06261186
EAN:3660338060410
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10-1/2 - 840577

Technische samenvatting

Type bedradingg
Aansluiting 110
Aansluiting 2g1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 10-1/2 - 840577


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingg
Aansluiting 110
Aansluiting 2g1/2
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden