MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 4-1/8 - 840774
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, NSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840774
Rubix:06260342
EAN:3660338061134


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 4-1/8 - 840774
Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | vernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden