MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-3/8G -85

PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853233
Rubix:06262423
EAN:3660338093968
MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-3/8G -85

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-3/8G -85


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 28
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 4,87 excl. BTW
/ stuk
€ 5,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden