MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-1/8R -85
TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG COMPACT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853215
Rubix:06262422
EAN:3660338093791


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-1/8R -85
Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r1/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden