SMC ONE TOUCH FITTING KQ2L10-03NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L10-03NS
Rubix:05290708
Fabrikant:KQ2L10-03NS
EAN:3618036056440
SMC ONE TOUCH FITTING KQ2L10-03NS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 110 mm
Aansluiting 2r 3/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ONE TOUCH FITTING KQ2L10-03NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
KQ2L, One-touch Fitting White Color - Male Elbow

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht31 g
Type bedradingr
Aansluiting 110 mm
Aansluiting 2r 3/8 in
Materiaalpolypropyleen
Diameter aansluitingr 3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 27,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 33,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen