LEGRIS KNIE INSCHROEFKOPPELING 6 X 1/4 - 31990613

Legris Elleboog mannelijk tapeind BSPP metrisch UNF 3199

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3199 06 13
Rubix:06010798
Fabrikant:3199 06 13
EAN:0820099258331
LEGRIS KNIE INSCHROEFKOPPELING 6 X 1/4 - 31990613

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS KNIE INSCHROEFKOPPELING 6 X 1/4 - 31990613


Verbinding van een slang voor pneumatiek toepassing in een hoek van 90 graden met een buitendraad en lagere hoogteafmetingen.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,011

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht11 g
Gewicht verpakking118 g
Type bedradingbsp
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 26
Materiaaltechnisch polymeer
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadg 1/4 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 4,22 excl. BTW
/ stuk
€ 5,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden