MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 6MM-M5 883862
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840705
Mecaline:883862
Rubix:06859840
EAN:3660338372698

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 6MM-M5 883862
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden