Referenties
SMC:KQ2S11-35AS
Rubix:A0267327
Fabrikant:KQ2S11-35AS
EAN:3618036050714

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S11-35AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen