SMC FITTING KQ2L16-04NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L16-04NS
Rubix:05282497
Fabrikant:KQ2L16-04NS
EAN:3618036055023
SMC FITTING KQ2L16-04NS

Technische samenvatting

Type bedradingbspt
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 216
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2L16-04NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union-elleboog.
•Geschikte buitendiameters van buis: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 16
Poortmaat: 1/2
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch nikkelgecoat)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (Met draadafdichtmiddel)
Loslaatknop: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht105 g
Type bedradingbspt
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 216
Materiaalmessing + chemisch nikkelgecoat (nikkelcoating zonder elektrolyse)
Diameter aansluiting1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch16 mm
Schroefdraadr1/2
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 52,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 63,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen