MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 6-1/8 - 840640

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840640
Rubix:06260646
EAN:3660338060892
MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 6-1/8 - 840640

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 21/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 6-1/8 - 840640


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 21/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
€ 62,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen