LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 12MMX1/2"BSPP 3101 12 21
Legris Fitting mannelijk tapeind BSPP metrisch 3103
Zie technische informatieReferenties
Parker:3101 12 21
Rubix:06011272
Fabrikant:3101 12 21
EAN:0820099208169

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 12MMX1/2"BSPP 3101 12 21
Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of inbussleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,035
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,035
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Gewicht verpakking | 365 g |
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/2 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Schroefdraad | g 1/2 (bspp) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,40 excl. BTW
/ stuk
€ 8,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
