MECALINE INSTANT T-KOPPELING 12-1/4 - 840565
Insteek T-koppeling met conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840565
Rubix:06261230
EAN:3660338060304


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 12-1/4 - 840565
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen