Referenties
SMC:KQ2V04-01NS
Rubix:05279679
Fabrikant:KQ2V04-01NS

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V04-01NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 4
Poortmaat: 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch vernikkeld)
Dichtmiddel: S (Met draadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Ronde uitvoering
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 4
Poortmaat: 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch vernikkeld)
Dichtmiddel: S (Met draadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Ronde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | ø4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen