MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-3/8 884005

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:884005
Rubix:06859809
EAN:3660338373954
MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-3/8 884005

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-3/8 884005


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Schroefdraadg3/8 (bspp)
€ 59,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen