Referenties
SMC:KQ2T08-U03A
Rubix:05279649
Fabrikant:KQ2T08-U03A
EAN:3618036048469

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T08-U03A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
KQ2T, One-touch-koppeling witte kleur - T-stuk met mannelijke aansluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Materiaal | messing (c3604) voor geschroefde onderdelen, behuizing: pbt / pp (polymeer), geleider/grijper: roestvrij staal (303/304), klemring/ontgrendelknop: pom, afdichtingen/o-ringen: nbr |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Schroefdraad | uni 3/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 68,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen