MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/8 - 840561

Insteek T-koppeling met conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840561
Rubix:06261350
EAN:3660338060267
MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/8 - 840561

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 8-1/8 - 840561


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/8
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 38,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen