MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM-1/2 883872

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840715
Mecaline:883872
Rubix:06859851
EAN:3660338372797
MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM-1/2 883872

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 12MM-1/2 883872


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g1/2
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 7,81 excl. BTW
/ stuk
€ 9,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden