MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 6MM-1/8 883930
Insteek banjo koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840623
Mecaline:883930
Rubix:06859861
EAN:3660338373275


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN BANJOKOPPELING 6MM-1/8 883930
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g 1/8 in |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | g 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen