MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 12 - 1/8G - 858836

PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858836
Rubix:06850618
EAN:3660338139062
MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 12 - 1/8G - 858836

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 12 - 1/8G - 858836


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 212
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 4,91 excl. BTW
/ stuk
€ 5,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden