AVENTICS KOPPELING RECHT QR1-RPN-G1/8 - 6 - 2121006180

QR1-S Standaard serie

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:2121006180
Rubix:05085230
Fabrikant:2121006180
EAN:3661475850926
AVENTICS KOPPELING RECHT QR1-RPN-G1/8 - 6 - 2121006180

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS KOPPELING RECHT QR1-RPN-G1/8 - 6 - 2121006180


Rechte mannelijke fitting QR1-S serie Standaard.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Gewicht verpakking12 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/8
Aansluiting 26
Materiaalmessing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongKR
Aangepaste tariefcode73072290
€ 36,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen